Nagy pontosságú páratartalom-hőmérséklet szonda, digitális, kábellel csatlakoztatható

Cikkszám: 0636 9772
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636 9772
EAN / GTIN 4029547019005
Gyártó száma 0636 9772

Leírás

Leírás:

A relatív páratartalom és a léghőmérséklet méréséhez használja a páratartalom/hőmérséklet szondát a kompatibilis testo multifunkciós mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön). A nedves hőmérséklet, a harmatpont és az abszolút páratartalom egyidejűleg kerül kiszámításra
  • Nagy pontosságú páratartalom/hőmérséklet szonda - jellemzők
  • A Testo bevált minősége: megbízható mérési eredményekre számíthat, mivel a páratartalom/hőmérséklet szonda a nagy pontosságú, hosszú távon stabil páratartalom érzékelőnkkel van felszerelve. Ez ± (0,6% RH + 0,7% m.v.) pontossággal méri a páratartalmat a 0 és 90% RH közötti tartományban, és nyomon követhető a nemzetközi páratartalom-szabványokra, mint például az ILAC, PTB és NIST
  • A páratartalom/hőmérséklet szondát a mérőműszerhez a fogantyún található fix kábellel csatlakoztathatja (kérjük, rendelje meg külön)
  • Különösen hasznos: a páratartalom/hőmérséklet szondán található gomb megnyomásával közvetlenül a mérőműszerben tárolhatja az egyes mérési értékeket. A hosszú távú mérésekhez készült, áttekinthetően felépített mérési menü lehetővé teszi a mérőműszer intuitív kezelését. A mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően a leolvasási trendek megbízhatóan rögzülnek. Ezek a trendek lehetővé teszik az adatok változásainak értékelését
  • Térkímélő: több alkalmazás, kevesebb felszerelés
  • Mindennél sokoldalúbb: az univerzális fogantyú minden szondafejhez csatlakoztatható - így kevesebb felszereléssel több alkalmazást sajátíthat el, és helyet takaríthat meg
  • Kérje meg a Bluetooth® fogantyút, hogy még kényelmesebb legyen a mérés elvégzése, és kevesebb kábelzsúfoltságot garantáljon a táskában. Ez akár 20 méteres távolságból is továbbítja a leolvasott értékeket a mérőműszerre. Ha a távoli jövőben a páratartalom-érzékelőt ki kell cserélni, akkor a szonda fejét is kicserélheti
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális páratartalom/hőmérséklet szondával kivételesen pontos mérési eredményeket kap, mivel a mérőműszer a mérési bizonytalanságot a múlté teszi. Csak a szondafejet kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad
  • A nagy pontosságú páratartalom/hőmérséklet szonda alkalmazási területei
  • Kritikus folyamatok: Használja a páratartalom/hőmérséklet szondát mindenütt, ahol a pontos mérési eredmények kulcsfontosságúak. Például a technológiai klíma garantálásához tisztaszobákban, az ipari folyamatok egyenletes minőségének biztosításához vagy a laboratóriumok klimatikus vizsgálószekrényeinek kalibrálásához a DAkkS 5-7 irányelv szerint
  • Szellőzőcsatornák: A páratartalom/hőmérséklet szonda különösen alkalmas szellőzőcsatornákban végzett nagy pontosságú páratartalom- és levegőhőmérséklet-mérésekre, mivel a szondafej átmérője 12 mm. A harmatpont, a nedves hőmérséklet és az abszolút páratartalom automatikusan kiszámításra kerül a kompatibilis mérőműszerben
  • Tároló és hűtött helyiségek: A nagy mérési tartománynak (0-100% RH és -20-70 °C) köszönhetően a relatív páratartalom és a levegő hőmérséklete nagy pontossággal és megbízhatósággal mérhető a raktár- és hűtőkamrákban
  • Munkahelyiségek: Ha a levegő túl száraz vagy túl párás, az kihat a közérzetünkre és a komfortérzetünkre. Használja a páratartalom/hőmérséklet szondát a relatív páratartalom, a levegő hőmérsékletének, a harmatpontnak és a nedves hőmérsékletnek a mérésére a munkaterekben. Hosszú távú mérések esetén a mérési adatok trendjei rögzíthetők a kompatibilis mérőműszerben
  • Hűtőrendszerek és hőszivattyúk: A fűtési és hűtési teljesítmény fontos paraméterek a hűtőrendszerek és hőszivattyúk beállításához. A páratartalom/hőmérséklet szondával mérje a relatív páratartalmat és a levegő hőmérsékletét (ehhez a méréshez kérjük, rendeljen két páratartalom/hőmérséklet szondát). A fűtési és hűtési teljesítményt a kompatibilis mérőműszer automatikusan kiszámítja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok