Mérőhegy K típusú TE csatlakozóval, 3. osztályú TE csatlakozóval

Cikkszám: 0602 5793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Meghajtó mérőcsúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0602 5793
EAN / GTIN 4029547007804
Gyártó száma 0602 5793
L-szám L40550 189

Leírás

Leírás:

A merülő mérőhegy (K típusú termoelem) optimális a hőmérséklet gyors mérésére folyadékokban, levegőben vagy viszkoplasztikus közegekben.
  • Rugalmas, ezért rugalmasan használható
  • A különösen alacsony hőmérsékletek (akár -200 °C-ig) mérésére a 3
  • pontossági osztályba tartozó merülő mérőhegy ideálisan alkalmas.