• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de medición de inmersión flexible - con sensor de temperatura TP tipo K

Número de artículo: 0602 5793
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta de medición de accionamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0602 5793
EAN / GTIN 4029547007804
Número del fabricante 0602 5793
Número L L40550 189

Descripción

Descripción:

La punta de medición de inmersión (termopar tipo K) es ideal para la medición rápida de temperatura en líquidos, en el aire o medios semisólidos.
  • Es flexible y puede usarse de forma versátil
  • La punta de medición de inmersión con clase de exactitud 3 es perfecta para mediciones de temperaturas especialmente bajas (hasta -200 °C).