Csőérintkezős érzékelő tépőzáras szalaggal

Cikkszám: 0609 5602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0609 5602
EAN / GTIN 4029547010224
Gyártó száma 0609 5602
L-szám L40540 437

Leírás

Leírás:

Gyors és pontos hőmérsékletmérésekhez: használja a csőátfutó szondát (Pt100) a kompatibilis mérőműszerrel (kérjük, külön rendelje meg) a csövek felületi hőmérsékletének méréséhez
  • Csőátfutó szonda (Pt100) - felszerelés és alkalmazási területek
  • A csőátfutó szonda és a mérőműszer (kérjük, külön rendelje meg) összekapcsolásához használja a rögzített kábelt
  • A csőátfutó szonda a csövek felületi hőmérsékletének mérésére szolgál (6-120 mm csőátmérő). A hőmérsékletmérésre szolgáló Pt100 érzékelő egy széles, 430 mm hosszú szalaghoz van rögzítve. Az ezen a csíkon található tépőzáras rögzítőelem lehetővé teszi a csőcsomagoló szonda gyors és egyszerű rögzítését. Így például kiválóan alkalmas hűtőközegcsövek felületi hőmérsékletének mérésére vagy fűtési rendszereknél az elő- és visszavezető hőmérséklet ellenőrzésére
  • A felületi szonda és a mérési tárgy közötti optimális hőátadás érdekében javasoljuk a megrendelésre is kapható szilikon hővezető pasztánk használatát.

Megfelelő termékek

Tartozékok