• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Potrubní kontaktní snímač s páskou na suchý zip

Artiklové číslo: 0609 5602
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0609 5602
EAN / GTIN 4029547010224
Číslo výrobce 0609 5602
L-číslo L40540 437
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Pro rychlé a přesné měření teploty: k měření povrchové teploty potrubí použijte trubkovou obalovou sondu (Pt100) s kompatibilním měřicím přístrojem (objednejte prosím zvlášť)
  • Trubková obalová sonda (Pt100) - vybavení a oblasti použití
  • K připojení trubkové obalové sondy k měřicímu přístroji použijte pevný kabel (objednejte prosím zvlášť)
  • Trubková obalová sonda je určena k měření povrchové teploty potrubí (průměr potrubí od 6 do 120 mm). Čidlo Pt100 pro měření teploty je připevněno na širokém, 430 mm dlouhém pásu. Suchý zip na tomto pásku umožňuje rychlé a snadné připevnění sondy pro ovinutí potrubí. To znamená, že se ideálně hodí například k měření povrchové teploty potrubí s chladivem nebo ke kontrole teploty přívodu a zpátečky u topných systémů
  • Pro optimální přenos tepla mezi povrchem sondy a měřeným objektem doporučujeme použít naši silikonovou teplovodivou pastu, kterou lze rovněž objednat.