L4CLLP-301C KERESZTVONALAS LÉZER + MERÜLÉS

Cikkszám: 4933478099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478099
EAN / GTIN 4058546340322
Gyártó száma 4933478099
L-szám Z0E074 338

Leírás

Leírás:

  • A REDLITHIUM™ USB akkumulátoros keresztvonalas lézer függőleges pontokkal vízszintes szintezést, függőleges igazítást és padlótól mennyezetig tartó függőleges pontok átvitelét biztosítja
  • Nagy intenzitású zöld diódákkal készült a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében - akár 4x jobban látható, mint a vörös lézerek
  • A nagy intenzitású zöld sugarak 30 m-es munkatávolságot biztosítanak (vevővel 100 m)
  • Az újratölthető és kivehető REDLITHIUM™ USB 3. sz. 0 Ah akkumulátor több mint 8 óra egész napos üzemidőt biztosít
  • 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 akkumulátor akár 6. 000 lúgos elemet
  • 3 üzemmódú függőrendszer: Kézi üzemmód bármilyen szögben történő használathoz, önnivelláló üzemmód a vízszintes állapotot jelző, 4°-os önnivelláló tartományban, és inga rögzítő üzemmód az alkatrészek szállítás közbeni védelmére
  • Integrált mágneses tartó hátul elhelyezett megerősített ritkaföldfém mágnesekkel, 1/4˝-os állványmenettel és felfüggesztőfurattal - lehetővé teszi az acélcsapokhoz, facsapokhoz és állványokhoz való rögzítést
  • A tartó a lézer 360°-os elforgatását is lehetővé teszi, a függőleges pontnál elfordulva, valamint egy integrált mikrobeállító kerékkel a gyorsabb pontról pontra történő igazításhoz
  • A tartozék levehető tartó, hogy a lúdtempót a földön vagy acélsín felett is megtekinthesse
  • Rugalmas, öntött szerkezet IP 54-es védettséggel, víz- és foltálló, és akár 1 m-es esésnek is ellenáll
  • A REDLITHIUM™ USB akkumulátort használat közben micro USB kábellel USB áramforrásról vagy fali konnektorból töltheti
  • A lézer tetején és oldalán található töltöttségi szintjelző segítségével gyorsan ellenőrizheti a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségét
  • Szállítási terjedelem: 1 x tartó, 1 x klipsz

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkurendszer: REDLITHIUM™ USB
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Súly akkumulátorcsomaggal: 0,90
  • Töltő tartozék: USB kábel és hálózati csatlakozó
  • Termékváltozat: L4 CLLP-301C
  • Feszültség [V]: 4
  • Szokásos felszerelés: konzol