Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezve a krimpelt huzalnak köszönhetően - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres tesztelésnek köszönhetően.
Jellemző:
Kefetípus: kézi kefe
huzal anyaga: acélhuzal, krimpelt
Drótvastagság: 0,35 mm
Termékcsomagolás: Táska
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolás címkézése: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 265 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Lakkeltávolítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
öntöttvasak futtatása: -
Filécsiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően