„XXL III electric” szerszámkészlet 100 darabos 100

Cikkszám: 680530 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése XXL III electric
Tartalom (db) 100
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos; 6-szög rátűzőkulcs
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680530 100
EAN / GTIN 4010995441289
Gyártó száma 05138070002

Leírás

Kivitel:

Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet ütésálló kerekes kofferben. A 2 nagyméretű kerékkel a koffer lépcsőfokokon és nehezen járható területen is kényelmesen és könnyen gurul. A 4 oldalsó láb kihajtásával magasabb kivételi pozíció érhető el kofferből, ezen felül a koffer csúszásmentes fellépőként is szolgál.

Előny:

A koffer különlegességei:
  • Csúszásmentes fellépőként használható.
  • Rögzítési pontok mágneses munkalámpához.
  • Mobil munkapad mérő és fűrészelő segédeszközzel.
  • Kerekes kocsi funkció kihúzható teleszkópos nyéllel.
  • A csillapító megakadályozza a véletlen zárást.
  • Sok helyet biztosít a további szerszámoknak.

Tartalom:

VDE lapos csavarhúzó: 1–1 db 3,5; 5,5; 6,5 méret
VDE csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 1; 2 méret
VDE-PlusMinus csavarhúzó PZ-hornyos csavarhoz: 1–1 db 1; 2 méret
Csavarhúzó üthető véggel hornyos csavarhoz: 1 db 3,5 méret
Villanyszerelő vízmérték: 1 db 400 mm méret
Villanyszerelő colstok: 1 db 2 m méret
Tiplifurat lyukaztó készlet: 1 db
slimVario® electric szerszám készlet: 1 db
Gömbvégű hajlított hatszögkulcs készlet tartóban: 9 darabos (1,5 – 10 mm méret)
Univerzális kulcs: 1 db
Automata huzalcsupaszító fogó: 1 db 0,03 – 16 mm2 méret
Présszerszám érvéghüvelyekhez: 1 db 0,08 – 16 mm2 méret
Présszerszám szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz: 1 db 0,5 – 6 mm2 méret
VDE kábelvágó: 1 db 180 mm méret
VDE telefonfogó, egyenes: 1 db 200 mm méret
VDE oldalcsípőfogó: 1 db 160 mm méret
VDE nagy teljesítményű oldalcsípőfogó BiCut®: 1 db 200 mm méret
VDE szerelőfogó TriCut: 1 db 170 mm méret
Fogókulcs: 1 db 813770 sz. 250 méret
Kábelcsupaszító kés: 1 db 4 – 28 mm méret
Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV lámpával: 1 db
Villanyszerelő kalapács: 1 db 300 g méret
Villanyszerelő keretes fűrész: 1 db 150 mm méret
Fáziskereső: 1 db
Bit készlet XLSelector Y bit 25 mm: 1 db
Sörnyitó Softfinish®: 1 db