Leírás:
készlet, 5 részes, metrikus méret, sorkapcson. A Joker 6000 gyűrűs racsnis villáskulcs tartó funkcióval hatlapfejű csavarokhoz vagy anyákhoz. A cserélhető fémlemez a szájban rögzíti a csavarokat és anyákat extra kemény fogakkal. A beépített végütköző megakadályozza a csavarfej lefelé csúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását. A kettős hatlapú geometria biztosítja a pozitív csatlakozást egy csavarral vagy anyával, így csökkenti a csúszás kockázatát. A pofa oldalán lévő mindössze 30°-os elfordítható hátsó szög megakadályozza a kulcs csavarozáskor történő időigényes elfordítását. Racsnis mechanizmus a gyűrű oldalán kivételesen magas, 80 fogú finom fogakkal a rugalmasság érdekében még szűk helyeken is. A speciális kovácsolási geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget biztosít. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem-hez. A „Take IT Easy” szerszámkeresővel: Színkódolás méret szerint. A rúd csipeszei biztosítják a szerszámok tökéletes fogását. A rúd biztonságosan illeszkedik a fémfelületekhez az erős mágnes-nek köszönhetően. Alternatív megoldásként a rúd is csavarozható a falra.
Előny:
5 darabos
A rúd biztonságosan illeszkedik a fémfelületekhez az erős mágnes-nek köszönhetően. Alternatív megoldásként a rúd is csavarozható a falra.
A rúd csipeszei biztosítják a szerszámok tökéletes fogását
Praktikus tartási funkcióval a szájban lévő fémlemezen keresztül
Az ütközőnek köszönhetően nem csúszik le
Tartalom:
9631 mágneses szalag 6000 Joker 2 pofás gyűrű racsnis kulcs készlet, 5 db; 5x 6000 Joker pofás gyűrű racsnis kulcs: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm; 1x 9610 Joker mágneses szalag, legfeljebb 11 villáskulcs-hez, lakatlan: 30 x 370 mm