Oldalcsípőfogó ERGO™, krómozott 125 mm

Cikkszám: 725240 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 1,6 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél vastagfalú ERGO® markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725240 125
EAN / GTIN 7314150106547
Gyártó száma 2101GC-125IP

Leírás

Kivitel:

Krómozott fogó. Progresszív köszörülésű élek indukciós edzéssel (kb. 62 HRC). Erős vágóél az illesztéknél kemény anyagokhoz és finom vágóéllel a hegyeknél lágy anyagok optimális vágásához. Vastagfalú markolattal be- és kikapcsolható nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.