{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kábel ⌀-höz | 32 mm | |
Többeres vezeték, max. | 240 mm2 | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Működtetés | mechanikus, egykezes, racsni elv szerinti | |
Alapanyag | Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Olló |
Cikkszám | 731100 32 | |
EAN / GTIN | 4003773043935 | |
Gyártó száma | 95 31 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kábelvágó áttétellel, Kábel ⌀-höz: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
212,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
152,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
259,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Működtetés | mechanikus, egykezes, racsni elv szerinti | mechanikus, egykezes, racsni elv | mechanikus, egykezes, racsni elv |
Kábel ⌀-höz | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
Teljes hossz | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | Ergonomikus műanyag nyél lecsúszás védelemmel | Ergonomikus műanyag nyél lecsúszás védelemmel |
Becsípődés-védelem | igen | ||
Többeres vezeték, max. | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Termék fajtája | Olló | Olló | Olló |