{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 250 mm | |
Belső befogási tartomány | 95 mm - 265 mm | |
Befogási mélység max. | 200 mm | |
Teljesítmény | 6 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 22 mm | |
Súly | 4,88 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880930 3 | |
EAN / GTIN | 4021176923814 | |
Gyártó száma | 110-3 |