Kétkaros lehúzó gyorsállítással 2

Cikkszám: 880400 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 40 mm - 160 mm
Belső befogási tartomány 100 mm - 220 mm
Befogási mélység max. 150 mm
Maximális nyomaték 150 Nm
Teljesítmény 6 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 22 mm
Súly 3,045 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880400 2
EAN / GTIN 4021176644931
Gyártó száma 20-2+

Leírás

Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarok gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. Külső- és belső lehúzóként is használható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz