{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gripvidd utvändigt | 40 mm - 160 mm | |
gripvidd invändigt | 100 mm - 220 mm | |
spänndjup till | 150 mm | |
maximalt vridmoment | 150 Nm | |
effekt | 6 t | |
Antal krokar | 2 | |
Utvändig sexkant | 22 mm | |
vikt | 3,045 kg | |
Produktslag | Tvåarmad avdragare |
Artikkelkode | 880400 2 | |
EAN / GTIN | 4021176644931 | |
Manufacturer number | 20-2+ |