Kétkaros lehúzó gyorsállítással 30

Cikkszám: 880400 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 65 mm - 350 mm
Belső befogási tartomány 180 mm - 440 mm
Befogási mélység max. 200 mm
Maximális nyomaték 300 Nm
Teljesítmény 8,5 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 27 mm
Súly 7,51 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880400 30
EAN / GTIN 4021176645273
Gyártó száma 20-30+

Leírás

Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarok gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. Külső- és belső lehúzóként is használható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz