Kétkaros lehúzó gyorsállítással, keskeny lehúzókarok 30

Cikkszám: 880450 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 65 mm - 350 mm
Belső befogási tartomány 180 mm - 440 mm
Befogási mélység max. 200 mm
Maximális nyomaték 250 Nm
Teljesítmény 9 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 27 mm
Súly 7,37 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880450 30
EAN / GTIN 4021176756719
Gyártó száma 20-30+S

Leírás

Kivitel:

Rendkívül karcsú lehúzókarokkal.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas szűk és nehezen hozzáférhető építési helyekhez.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz