{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 65 mm - 350 mm | |
gripvidd invändigt | 180 mm - 440 mm | |
spänndjup till | 200 mm | |
maximalt vridmoment | 250 Nm | |
effekt | 9 t | |
Antal krokar | 2 | |
Utvändig sexkant | 27 mm | |
vikt | 7,37 kg | |
Produktslag | Tvåarmad avdragare |
Artikelnummer | 880450 30 | |
EAN/GTIN | 4021176756719 | |
Tillverkarens nummer | 20-30+S |