{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 65 mm - 250 mm | |
Belső befogási tartomány | 180 mm - 340 mm | |
Befogási mélység max. | 200 mm | |
Maximális nyomaték | 250 Nm | |
Teljesítmény | 9 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 27 mm | |
Súly | 6,885 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880450 3 | |
EAN / GTIN | 4021176756634 | |
Gyártó száma | 20-3+S |