Gyorsfeszítő lehúzó ∙ 2-karos

Cikkszám: 1787F-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1787F-13
EAN / GTIN 4000896134168
Gyártó száma 1787F-13
L-szám L60140 3725

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Golyóscsapágyak, tárcsák, kerekek stb. gyors és biztonságos eltávolítása
  • Gyorsszorító
  • Nitridált orsó – extra kemény
    , karbantartásmentes – nincs szükség olajra
  • Külső és belső lehúzóként is használható a horgok egyszerű cseréjével
  • Gyors, egyszerű beállítás és utánállítás gyors kioldással
  • A szerszámban kovácsolt erőteljes húzók
  • Beállítási skála a kioldóhorgok egyenletes beállításához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,11 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok