{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 23 mm - 160 mm | |
Befogási mélység max. | 160 mm | |
Maximális nyomaték | 180 Nm | |
Teljesítmény | 8 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 19 mm | |
Súly | 2,45 kg | |
Önközpontosító | igen | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 881010 3 | |
EAN / GTIN | 4021176016691 | |
Gyártó száma | 45-3 |