{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 18 mm - 120 mm | |
Befogási mélység max. | 120 mm | |
Maximális nyomaték | 120 Nm | |
Teljesítmény | 6 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 17 mm | |
Súly | 1,124 kg | |
Önközpontosító | igen | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 881010 2 | |
EAN / GTIN | 4021176016516 | |
Gyártó száma | 45-2 |