Click-Torque E 1 Push R/L állítható nyomatékkulcs az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Cikkszám: 05075631001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075631001
EAN / GTIN 4013288219053
Gyártó száma 05075631001
L-szám L60020 4830

Leírás

Leírás:

  • Click nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera dizájnban
  • Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz
  • Nagyon robusztus kivitel, nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1 szabványnak megfelelően: 2017-07
  • Egyszerű beállítás és a beállított érték rögzítése
  • A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanás ezen felül megkönnyíti a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását
  • A robusztus kioldómechanizmus a beállított nyomaték elérésekor egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál
  • bitekható 3/4″-os négyszögletes átvezetővel az irányváltáshoz

Előny:

  • Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz az átmenő szögletes fogantyú zökkenőmentes kapcsolásának köszönhetően
  • Mérési tartomány: 200-1000 Nm; pontosság +/- 3 % a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint
  • 45 fog és 3/4″ négyszögletes meghajtó
  • Egyszerű beállítás és a kívánt nyomatékérték rögzítése a skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanással
  • Biztonságosan adagolt erő: a beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és érezhetően enged

Tartalom:

  • Click-Torque E 1 Push R/L állítható nyomatékkulcs az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm