Kivitel:
- A csavar előmeghúzása elektromos meghajtással. Ezután manuális utánhúzás a beállított célnyomatékig. A beállítás és a kezelés közvetlenül a nyomatékkulcsnál történik.
- Gyors nyomaték jelentés ONE-KEY™ segítségével jelentések készítéséhez.
- LCD kijelző erős színekkel és gyors reakcióidőkkel. Állapot jelentés és a fontos információk megjelenítése.
- A figyelmeztető jelzések választhatóan érezhetőek (vibráció), láthatóak (LED-ek és kijelző) és hallhatóak, vagy ezek kombinációja is beállítható. Az előzetes figyelmeztetés időpontja egyénileg adható meg.
- Akár 28.000 mért érték tárolható a nyomatékkulcson.
- Kalibrálás emlékeztetővel. Terhelési darabszám és időintervallum szerint.
Mértékegységek: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Pontosság:
Az óramutató járásával megegyező irányban ± 2%, ellentétes irányban ± 3%.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték
Tartalom:
12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akku, C12C töltőkészülék és stabil műanyag koffer.
Figyelem:
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a
073814 számtól és a
073840 sz. alatt talál. Az újrakalibrálás a gyártónál történik.