Leírás:
Jobbkezes nyomatékkulcsok, valamint nyomatékcsavarhúzók ellenőrzésére vagy beállítására, ideális a rögzített nyomatékkulcsok ellenőrzésére a gyártósoron
Egyszerűen használható, Elektronikai tesztelő beépített nyomatékátalakítóval (DMS)
5 modell 0,2 és 3150 N-m közötti tartományban
1/4″, SW 10, 17, 36 mm-es tal vagy 1 négyszögletes foglalattal. 1/2″ (modelltől függően)
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ négyzetadapterrel vagy 1/4″ vagy 3/8″ bitadapterrel (modelltől függően)
Nagy mérési pontosság: +/- 1 % tűrés minden leolvasásnál, +/- 1 számjegy
1. Csúcsérték-érzékelés (első csúcs / repedésérzékelés)
Automatikus visszaállítás
Váltás N-m, lbf-ft és lbf-in között
Soros interfész RS232 PC-hez
Előlegesen rendelhető: Autóadapter 12 Voltos áramellátáshoz (No. 8612-390), szoftver a plauzibilitás ellenőrzéséhez (kód 2834391)
Szállítási terjedelem:
Elektronikai teszter
RS232 kábel
Tápegység Euro-dugóval (UK, US, AUS adapter kérésre)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (figyelje meg a típustáblát)
2 (méret és meghajtás a modelltől függ)
Adapter a 8612-3150-es számhoz
Műszaki útmutató
Szállítási csomagolás
Vizsgálati tanúsítvány
Jellemző:
- Adapter: 3/8″, 1/2″
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 17,0
- Felbontás: 1,0
- Nyomaték (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
- Nyomaték (max.) [lbf ft]: 236 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 7 lbf ft - 236 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 9 Nm - 320 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 118 mm
- Teljes magasság [mm]: 126 mm
- Teljes hossz [mm]: 150 mm
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérésnél, ± 1 számjegy
- Interfész: RS-232
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs