Elektronický tester DREMOTEST E 9-320 Nm

Artiklové číslo: 1856111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Zásobování energií Síťový provoz
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Obsluha automaticky
Směr dotažení vpravo
Přepínatelný odečet ano
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Celková délka 150 mm
Šířka celkem 118 mm
Výška celková 126 mm
Zkušební protokol ano
Rozlišení 1 µm
S displejem ano
Typ zobrazení LCD

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1856111
EAN / GTIN 4002805928349
Číslo výrobce 1856111
L-číslo L60160 896
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro kontrolu nebo nastavení pravotočivých momentových klíčů i momentových Nástrčný klíčů, ideální pro kontrolu pevných momentových klíčů na lince
Snadno použitelný elektronický tester s integrovaným snímačem kroutícího momentu (DMS)
5 modelů v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m
S šestihrannou hlavicí 1/4″, SW 10, 17, 36 mm nebo čtyřhrannou hlavicí 1. 1/2″ (v závislosti na modelu)
S 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ čtvercovým adaptérem nebo bitovým adaptérem 1/4″ nebo 3/8″ (v závislosti na modelu)
Vysoká přesnost Měřidla v: tolerance +/- 1 % pro všechna Měřidla v, +/- 1 číslice
1. Detekce špičkové hodnoty (detekce první špičky / praskliny)
Autoreset
Přepínání mezi N-m, lbf-ft a lbf-in
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Dostupné na přání: Autoadaptér pro napájení 12 V (č. 2), který je k dispozici v autě. 8612-390), software pro kontrolu věrohodnosti (kód 2834391)
Rozsah dodávky:
Elektronický tester
Kabel RS232
Napájecí zdroj s euro zástrčkou (adaptér UK, US, AUS na vyžádání)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozorovací typ desky)
2 zásuvky (velikost a pohon závisí na modelu)
Adaptér pro č. 8612-3150
Návod k obsluze
Dodací obal
Testovací certifikát

Charakteristika:

  • Adaptér: 3/8″, 1/2″
  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 17,0
  • Rozlišení: 1,0
  • Točivý moment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
  • Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 236 lbf ft
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 7 lbf ft - 236 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 9 Nm - 320 Nm
  • Celková šířka [mm]: 118 mm
  • Celková výška [mm]: 126 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % u všech odečtů, ± 1 číslice
  • Rozhraní: RS-232
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez