Leírás:
- Wera nyomatékú csavarhúzók.
- Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
- Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
- A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137003001 kódszámmal rendelhető).
- Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
- Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
- Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
- A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
- Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
- Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Előny:
- Rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzók Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel az ügyfél igényei szerint
- Csak extra szerszámmal állítható
- 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
- Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
- Kioldási jel a beállított érték elérésekor
Tartalom:
- 7400-es SOROZATÚ Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag rögzített, az ügyfél igényei szerint mért értékkel, 89 mm-es fogantyú, 7451 x 0,3-1,0 Nm
Figyelem:
FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,3 - 1,0 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 0,3 Nm): 05074792001