7400-as sorozatú Kraftform Nyomaték csavarhúzó, gyárilag előre beállított mért értékkel, a vevő igényei szerint, markolat mérete 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Cikkszám: 05074790010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074790010
EAN / GTIN 4013288188106
Gyártó száma 05074790010
L-szám L60020 3903

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
  • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137003001 kódszámmal rendelhető).
  • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Előny:

  • Rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzók Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel az ügyfél igényei szerint
  • Csak extra szerszámmal állítható
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor

Tartalom:

  • 7400-es SOROZATÚ Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag rögzített, az ügyfél igényei szerint mért értékkel, 89 mm-es fogantyú, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Figyelem:

FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,1 - 0,34 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 0,1 Nm): 659934 34