Korpusz szorító 1250 mm

Cikkszám: 860291 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány a 1 250 mm
Csúszósín keresztmetszet 29×9 mm
Feszítési szélesség e 255 mm - 1 355 mm
Kinyúlás b 95 mm
Súly 3,87 kg
Maximális szorítóerő 8 000 N
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860291 1250
EAN / GTIN 4008158040165
Gyártó száma KRE125-2K

Leírás

Kivitel:

Sín húzott matt fényű acélból, galvanikus horganyzással. Csúszókengyel dupla megcsúszás elleni biztosítással. Könnyen járó trapézmenetes acél orsó, barnított. Fém erősítésű műanyag ház. Akár 8000 N szorítóerő.
  • Rendkívül nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal
  • A védő munkadarab felfekvők levehetőek
  • Az alsó rész megfordításával a szorítóból feszítő lesz
  • 2 komponenses markolat belső hatszöggel (SW6), a szorítóerő kényelmesen kifejthető

Felhasználás:

A szorítóval a sín minden oldalán lehet szorítani, tehát a sín mögött és mellett is. Ennek köszönhetően olyan rögzített helyek is hozzáférhetővé válnak, melyek a hagyományos pillanatszorítókkal nem érhetőek el. Feszítés funkcióhoz szerszám nélkül átalakítható.

Figyelem:

A 860290 sz. utódja.