C csavaros bilincs Rögzítési tartomány 0 - 200 mm

Cikkszám: 271A.200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271A.200
EAN / GTIN 3148511627211
Gyártó száma 271A.200
L-szám L60130 5772

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Horganyzott, csiszolt orsó

Jellemző:

  • A max. [mm]: 200
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 185
  • L2 [mm]: 108
  • max. Fesztávolság [mm]: 200
  • [kg]: 3,240