SLS Skyhook gyorskapcsoló

Cikkszám: SH-SLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SH-SLS
EAN / GTIN 3662424052422
Gyártó száma SH-SLS
L-szám L60130 9678

Leírás

Leírás:

  • SLS HOOK horog a szerszámok leesésének megakadályozására: - 100%-ig megbízható megoldás a szerszámok másik kézre történő cseréjekor. Az SLS HOOK dupla horog csak akkor oldódik ki az SLS HOOK hordozóból, ha az egy másik SKYHOOK hordozóhoz van csatlakoztatva. A szerszám mindig rögzítve marad a teljes váltás alatt. - Az SLS HOOK dupla horoggal felszerelt szerszám a leesés veszélye nélkül vált át egyik kézről a másikra vagy egyik kezelőtől a másikra. - Az övhöz kötéllel rögzített szerszámmal ellentétben az SLS HOOK rendszer a felhasználó csuklójához rögzül, és csökkenti a leesés kockázatát, ha a szerszám kicsúszik a kezéből
  • Kényelem a kezelő számára: - Az SLS HOOK hordozók közötti váltás nagyon egyszerű és gyors. - Az SLS HOOK rendszer (horog + hordozó) használata nagyon intuitív. A kezelés azonnal megtanulható. - A csuklóra erősített SLS HOOK dupla horog nagy mozgásszabadságot biztosít
  • A SLS HOOK dupla horog kompatibilis a WRT-SHSLS csuklószíjjal vagy az SH-BAG1SLS övtáskával. Az SLS HOOK SH-SUPSLS hordozó külön is kapható. Ezt a saját felszereléséhez rögzítheti: Övre, hátizsákszíjra
  • Tartósság: Az SLS HOOK dupla kampó ellenáll a szakma legszélsőségesebb körülményeinek is: - Alumínium test: egyesíti a könnyű súlyt, az ütésállóságot, a leggyakoribb oldószerekkel és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállást. - Üvegszál erősítésű polipropilén mechanizmus és rozsdamentes acél rugó a nagy szilárdság és a hosszú élettartam érdekében
  • Teljes hossz (SLS HOOK dupla horog + zsinór + karabiner): 270 mm
  • SLS HOOK dupla horog önmagában: hossza: 62 mm; szélessége: 39 mm; vastagsága: 12,5 mm
  • Zsinór: hossza: 158 mm; átmérő: 3 mm
  • Ecetes acél karabinerhorog csavarral: hossza 50 mm; átmérője 5 mm
  • Megengedett névleges terhelés: 2,7 kg.

Jellemző:

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65