SLS Önzáró övtáska

Cikkszám: BAG-BOLTSLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Gyártó száma BAG-BOLTSLS
L-szám L60130 9308

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten alkalmas pótalkatrészek szállítására.
  • Automatikus záródás: amikor kiveszi a kezét a táskából, a táska azonnal automatikusan bezáródik a laprugók segítségével.
  • A táska teljes lezárása cipzárral. A cipzár kesztyűben is könnyen kezelhető.
  • A leggyakoribb oldószerekkel szemben ellenálló szövet.
  • Kompatibilis a FACOM SLS CT70-100 (70-100 cm) és CT100-140 (100-140 cm) övekkel.
  • Maximális nyílásátmérő: 110 mm.
  • Szerszám nélkül szállítható.
  • Megengedett névleges terhelés: 5,4 kg.

Jellemző:

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0.230