Műanyag szerszámosláda 585

Cikkszám: 693200 585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 580 mm
Külső méret szélesség 285 mm
Külső méret magasság 290 mm
Betét hossza 545 mm
Betétszélesség 240 mm
Betét magassága 50 mm
Zárak száma 2
Súly 3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Gyártó száma 5813000391

Leírás

Kivitel:

Polipropilénből − könnyű, robusztus és ütésálló. Nagyméretű, kézre álló fogantyú, rögzítés funkcióval és 2 műanyag gyorszárral. Lakattal zárható. Kengyel ⌀ 5 mm (085830085875 sz. mindegyik 30-as méretben).
Kivehető, fogantyús betéttel és kisalkatrész tartóval, ezalatt tágas alaprekesz.