{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 480 mm | |
Külső méret szélesség | 255 mm | |
Külső méret magasság | 260 mm | |
Betét hossza | 450 mm | |
Betétszélesség | 215 mm | |
Betét magassága | 55 mm | |
Zárak száma | 2 | |
Súly | 2,4 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 693200 475 | |
EAN / GTIN | 4006793812611 | |
Gyártó száma | 5812000391 |