Leírás:
A jellemzők:
Kompakt kiértékelő kijelző az E-torc QR mérőfejekhez
Nagy TFT grafikus kijelző, 109 mm (4,3″) képátlóval
Az érintéses funkcióval, amely lehetővé teszi a kesztyűs kezelést
Intuitív kezelés érintőkijelzőn vagy hat hardvergombon keresztül
Elhelyezett nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
Mobil vagy helyhez kötött használat (opcionálisan kapható övtartó: 3078582 vagy állvány: 3033694)
Rugalmas és könnyű alumínium ház
Minden szokásos mérési módszer: Nyomaték, nyomaték/szög, lazítás-húzás, meghúzás, folyáshatár
Közte nagy teljesítményű PC-s kiértékelő és kezelő szoftver (Windows 7-től). és kezelőszoftver (Windows 7-től)
A kezelőfelületek:
Rádió (WiFi 2,4 és 5 GHz)
USB mini interfész
csatlakozó ETQR csatlakozókábelhez (kompatibilis az E-torc QR mérőfejekkel)
Kapcsolódás CAQ rendszerhez (opcionális)
A pontosság:
+/- 1 %, +/- 1 számjegy
Közelség:
ETQR kiértékelő kijelző
PC kiértékelő és kezelőszoftver (Windows 7-től), USB kábel, töltő.
Jellemző:
- Akkumulátor típusa: 18650
- Kémiai tulajdonságok: Li-Ion
- Energiaforrás: Akkumulátor
- Teljes szélesség [mm]: 87 mm
- Teljes magasság [mm]: 47 mm
- Teljes hossz [mm]: 196 mm
- Irány a Take e Way-hez: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Skála típusa: nélkül
- UN-szám: UN 3481
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs