Leírás:
Az nyomaték ellenőrző használaton kívüli védelme érdekében egy nagy ütésállóságú műanyag hordtáskában szállítjuk
Flexibilis. Beépített rugalmasság, mivel az nyomaték ellenőrző vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető, tartozékok nélkülEgyszerű használat. A CAPTURE kijelzővel együtt használva gyorsan beállítható a beépített Quicktec technológiának köszönhetően, amely az összes nyomaték ellenőrzői információt továbbítja a kijelzőnekOptionális nyomatékbetöltő rendszer. A CAPTURE nyomaték ellenőrző és az ISO 1500/90°-os nyomatékbetöltő rendszer használatával kiküszöbölheti az emberi hibát a tesztelésből Gyors cserelap. A korlátozott hellyel rendelkező felhasználók számára, akiknek a tesztek között nyomaték ellenőrzőt kell cserélniük, a gyors cserelap növeli a kalibrálás termelékenységétUKAS tanúsítvány. Az nyomaték ellenőrzőket a BS 7882: 1. vagy jobb osztályú UKAS tanúsítvánnyal szállítjuk.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 50 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 62 mm
- Teljes magasság [mm]: 65 mm
- Teljes hossz [mm]: 120 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs