Vezetékvég-tekercsek Műanyag gallérral ellátott eresztékek

Cikkszám: 97 99 357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érvéghüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 99 357
EAN / GTIN 4003773076582
Gyártó száma 97 99 357
L-szám L70010 1836

Leírás

Leírás:

  • Polipropilénből készült behelyezési tölcsér
  • 105°C-ig hőálló
  • Anyag: E-Cu
  • Felületi galvanizált ón
  • Minimális rétegvastagság 3µm
  • Névleges méret: 10 mm²
  • Tartalom:100 darab
  • Azonosítási szín: piros