Modulbetét lamellás érintkezőhöz

Cikkszám: 1963384
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1963384
EAN / GTIN 4010886870976
Gyártó száma 1963384
L-szám L60160 6359

Leírás

Leírás:

0,5 - 3,0 mm² tömítésekkel
Lamellás érintkezéshez

Jellemző:

  • Huzalvastagság AWG: 20-12
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-3,0
  • Csatlakozó típusa: Pengekontaktus
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs