Krimpelő szerszám szigeteletlen krimpelő, cső- és nyomócsöves kábelsarkakhoz DIN 46234 és DIN 46235 szerint, valamint szigeteletlen krimpelő, dugó- és nyomócsatlakozókhoz DIN 46341 és DIN 46267 szerint.

Cikkszám: 97 49 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 14
EAN / GTIN 4003773077756
Gyártó száma 97 49 14
L-szám L70010 1470

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós kábelsarkakhoz, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós csatlakozókhoz 0,5 - 10 mm²

Jellemző:

  • Alkalmazás: DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós kábelsarkakhoz, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós csatlakozókhoz
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 10mm²
  • Fészkek száma: 4
  • AWG: 20 - 8