• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267

Número de artículo: 97 49 14
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
Tipo de producto Engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 49 14
EAN / GTIN 4003773077756
Número del fabricante 97 49 14
Número L L70010 1470

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: para terminales de cable de crimpar, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpar, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267 0,5 - 10 mm²

Característica:

  • Aplicación: para terminales de cable de crimpar, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpar, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 10mm²
  • Número de nidos: 4
  • AWG: 20 - 8