Fogó szorító w.30mm l.175mm fej fényes nikkelezett

Cikkszám: 65642175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65642175
EAN / GTIN 4018754038138
Gyártó száma 65642175
L-szám L60010 641

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt, félkör alakú pofákkal
  • Gyorskioldó karral és drótvágóval
  • Króm-vanádium

Jellemző:

  • Fogantyúk: fényes nikkelezett
  • Fej: fényes nikkelezett
  • Hossz [mm]: 175 mm
  • S: 30 mm
  • Súly: 323 g
  • Szélesség mm (b): 54 mm