Seeger fogó karikagyűrűkhöz tengelyeken, csiszolt 170 mm

Cikkszám: 45 10 170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 45 10 170
EAN / GTIN 4003773017370
Gyártó száma 45 10 170
L-szám L70010 136

Leírás

Leírás:

  • robbanó- és rögzítőgyűrűk rögzítéséhez fogólyukak nélkül
  • tengelybiztosítékokhoz
  • nyitórugóval
  • legalább 3,6 mm-es hézaggal rendelkező rögzítőgyűrűkhöz

Jellemző:

  • Barnított