Alicate para arandelas especiales para arandelas de retención en ejes bruñido 170 mm

Número de artículo: 45 10 170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 45 10 170
EAN / GTIN 4003773017370
Número del fabricante 45 10 170
Número L L70010 136

Descripción

Descripción:

  • para el montaje de anillos explosivos y de retención sin orificios de sujeción
  • para fusibles de eje
  • con muelle de abertura
  • para anillos elásticos con una separación mínima de 3,6 mm

Característica:

  • pavonado