Önbeálló krimpelő fogó elülső bemenettel rendelkező huzalvéghüvelyekhez, többkomponensű hüvelyekkel, fényezett 190 mm

Cikkszám: 97 53 09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 53 09
EAN / GTIN 4003773044550
Gyártó száma 97 53 09
L-szám L70010 507

Leírás

Leírás:

  • a DIN 46228 1. + 4. rész szerinti huzalvéghüvelyek krimpeléséhez
  • önbeállító beállítás a kívánt huzalvég-gyűrűmérethez: nincs a rossz gyűrőbetét használatából adódó gyűrődési hiba
  • A huzalvégtörzsek szerszámba történő frontális behelyezése
  • egyenletesen magas minőségű krimpelés a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Erőerősítés a térdkaron keresztül az alacsony fáradtságú munkához
  • nagyfokú könnyű kezelhetőség a praktikus kialakításnak és a kis súlynak köszönhetően
  • Az UL szerint engedélyezett krimpelés a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 készülékkel kapcsolatban
  • UL jóváhagyás a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 kombinációban
  • 0,08-10,0 mm² és 16,0 mm² krimpelés egy profilban
  • választókarral a 0,08-10 vagy 16,0 mm² krimpelési tartomány beállításához
  • 2 x 10 mm²-ig terjedő, de 6,6 mm-nél kisebb Ø-jű ikerhuzalvégű kötőelemekhez is alkalmas (pl. KNIPEX cikkszám: 97 99 377)

Jellemző:

  • Alkalmazás: Huzalvég-kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Fészkek száma: 1
  • AWG: 28 - 6
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek