Automatikus Huzalcsupaszító 175 mm

Cikkszám: 12 74 180 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12 74 180 SB
EAN / GTIN 4003773082323
Gyártó száma 12 74 180 SB
L-szám L70010 1777

Leírás

Leírás:

  • vezérlő és érzékelő / működtető kábelekhez, valamint rugalmas tápkábelek és hosszabbító kábelek lecsavarozásához is
  • Automatikus alkalmazkodás Ø 4,4 mm és Ø 7,5 mm közötti kábelekhez
  • A belső vezetékek vagy a fonott képernyő nem sérülhet meg
  • olajálló és halogénmentes vezérlő- és érzékelő/működtető kábelekhez, többérintkezős kábelszerkezettel
  • Alkalmas nagy rugalmasságú TPE-U kábelekhez, PUR és PVC kábelburkolatokhoz, gumikábelekhez, mint például a H05, stb.
  • nagy lefejtési hossz lehetséges

Jellemző:

  • Csíkozási értékek (átmérő): Ø 4,4 - 7,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek