Automatische afmantelingstang 175 mm

Artikelnummer: 12 74 180 SB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 74 180 SB
EAN/GTIN 4003773082323
Nummer fabrikant 12 74 180 SB
L-nummer L70010 1777

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor besturings- en sensor-/actuatorkabels, ook voor het strippen van flexibele voedingskabels en verlengkabels
  • Automatische aanpassing aan kabels van Ø 4,4 mm tot Ø 7,5 mm
  • Geen schade aan de binnenste geleiders of het gevlochten scherm
  • voor oliebestendige en halogeenvrije besturings- en sensor-/actuatorkabels met meeraderige kabelconstructie
  • Geschikt voor zeer flexibele TPE-U-kabels, PUR- en PVC-kabelmantels, rubberen kabels zoals H05, enz.
  • grote striplengte mogelijk

Kenmerk:

  • Stripwaarden (diameter): Ø 4,4 - 7,5 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen