Fogókulcs 180 mm

Cikkszám: 813501 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pofa hossza 23 mm
Befogási tartomány 0 mm - 40 mm
Teljes hossz 180 mm
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813501 180
EAN / GTIN 4062406238995

Leírás

Kivitel:

Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
Felhasználóbarát munkavégzés az ergonomikus kialakítású száraknak köszönhetően csúszásgátló műanyag bevonattal, ezáltal csökken a lecsúszás veszélye. Krómozott fogókulcs.
Lézerezett skála (első oldal metrikus és hátoldal colos), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.