Fogókulcs 300 mm

Cikkszám: 813501 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 027 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofa hossza 32 mm
Befogási tartomány 0 mm - 68 mm
Teljes hossz 300 mm
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813501 300
EAN / GTIN 4067263031475

Leírás

Kivitel:

Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
Felhasználóbarát munkavégzés az ergonomikus kialakítású száraknak köszönhetően csúszásgátló műanyag bevonattal, ezáltal csökken a lecsúszás veszélye. Krómozott fogókulcs.
Lézerezett skála (első oldal metrikus és hátoldal colos), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.