Univerzális fogó

Cikkszám: 3462633
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3462633
EAN / GTIN 4010886975848
Gyártó száma 3462633

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 8976 C forma szerinti változat
  • áttolható csatlakozással és befogási védelemmel finom beállítás a nyomógombbal
  • 142 7 = 17 irányban állítható
  • sz.. 142 10 = 15 irányban állítható
  • sz.. 142 12 = 17 irányban állítható
  • nyomógomb egykezes állítással nagy működési felülettel
  • keskeny fogófej nehezen elérhető területekhez hosszú fogók pofák
  • Offset megfogási felületek, önbefogó anyákon és csöveken GEDORE króm vanádium
  • speciális acél fogak indukciós edzett verzió JC = krómozott
  • 2 komponensű fogóhüvelyekkel verzió C = vékony fogantyú lábak kovácsolt bordázattal
  • TL =
  • acél szürke, Kék színű, csúszásgátló fogantyúkkal,
  • szárnyfesztávolság 38 mm

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Beállítási pozíciók száma: 15
  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: Lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 39 mm
  • Csuklótípusok: átmenő illesztés
  • Teljes szélesség [mm]: 58 mm
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Méret [inch]: 10
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 7,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Nettó súly [kg]: 0,371 kg
  • Szabványos: DIN ISO 8976 - C forma
  • Felületkezelés: krómozott
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • Fesztávolság [mm]: 38 mm
  • VDE tanúsítás: Nincs