IMPACT csavarhúzó bit 1/2″ 6 mm L.38mm

Cikkszám: 23050006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23050006
EAN / GTIN 4018754233809
Gyártó száma 23050006
L-szám L60010 5313

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Méret Kimeneti profil: 6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 59 g