Insert IMPACT INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.6 mm L.38 mm

Réf.: 23050006
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23050006
EAN / GTIN 4018754233809
Réf. fabricant 23050006
Article hors catalogue L60010 5313

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • Pour vis chc
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Taille Profil de sortie: 6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 59 g